KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
2本アーム薄爪プーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29045739
品番
20-30-S
参考基準価格(税別)
¥140,440
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプ。外抜き、内抜き両用に使えます。
能力(mm)
外抜き:50-250、内抜き:180-340
アーム長さ(mm)
200
最大荷重(t)
12.5
爪厚さ(mm)
6.5
爪幅(mm)
40
爪長さ(mm)
17
適合
適合センターボルト品番:626280、適合ショルダー品番:20-30-T、適合アーム品番:3-201-P
質量(kg)
7.38