KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ベアリングプーラー
3本アーム ベアリングプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046213
品番
113-20
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥61,200
販売価格(税込)
¥59,378
販売価格(税別)
¥
53,980
バスケットに入れる
シンプルな構造の3本アームベアリングプーラーです。
質量(kg)
1.23
能力(mm)
125
リーチ寸法(mm)
100
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッド:17