KUKKO(クッコ)
3本アーム ベアリングプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
質量(kg)
2.94
1.23
2.94
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046229
品番
113-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥177,550
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
シンプルな構造の3本アームベアリングプーラーです。
質量(kg)
2.94
能力(mm)
185
リーチ寸法(mm)
165
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッド:19