KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046256
品番
11-2-A
参考基準価格(税別)
¥398,020
販売価格(税込)
¥395,780
販売価格(税別)
¥
359,800
バスケットに入れる
適合
適合アーム品番:3-200-S・3-300-S・3-400-S・3-502-S、適合センターボルト品番:637350、適合クロスビーム品番:11-520
質量(kg)
25
アーム長さ(mm)
200
能力(mm)
外抜き:650