KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046265
品番
30-1-2
参考基準価格(税別)
¥53,350
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-1-T、適合アーム品番:1-190-S
質量(kg)
2.45
アーム長さ(mm)
200
能力(mm)
外抜き:15-90