KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046299
品番
30-20-3
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥113,900
販売価格(税込)
¥108,878
販売価格(税別)
¥
98,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:30-20-T3、適合アーム品番:2-300-S
質量(kg)
5.98
アーム長さ(mm)
300
能力(mm)
外抜き:25-200