3本アームプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29046344 品番 43-11
参考基準価格(税別)¥17,450 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980
適合適合センターボルト品番:43-1-206、適合ショルダー品番:43-11-T、適合アーム品番:43-11-50-S 質量(kg)0.28 アーム長さ(mm)50 能力(mm)外抜き:15-60 最大荷重(t)1.5 ヘッド寸法(mm)センターボルト:M9×1.25×87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする