KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046353
品番
43-12
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:43-1-206、適合ショルダー品番:43-11-T、適合アーム品番:43-12-70-S
質量(kg)
0.31
アーム長さ(mm)
70
能力(mm)
外抜き:20-70
最大荷重(t)
1.5