KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046387
品番
202-2
参考基準価格(税別)
¥46,300
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:202-2-T、適合アーム品番:202-2-130-S
質量(kg)
2.98
アーム長さ(mm)
130
能力(mm)
120-220(外抜き)
爪幅(mm)
8
最大荷重(t)
7
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:22
爪寸法(mm)
A:4、B:26、C:18、E:7、A2:3、B2:20、C2:17、E2:9