KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046396
品番
202-3
参考基準価格(税別)
¥91,100
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:626300、適合ショルダー品番:202-3-T、適合アーム品番:202-3-260-S
質量(kg)
6.78
穴数
ジョイント位置調整穴数:2
アーム長さ(mm)
260
能力(mm)
300(外抜き)
最大荷重(t)
10
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:27
爪寸法(mm)
A:4、B:26、C:20、E:13、A2:4、B2:26、C2:20、E2:13