KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046466
品番
206-01
参考基準価格(税別)
¥24,600
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:614160、適合ショルダー品番:202-1-T、適合アーム品番:206-01-150-S
質量(kg)
1.42
穴数
ジョイント位置調整穴数:2
アーム長さ(mm)
150
能力(mm)
60-150(外抜き)
ボルト(mm)
M14×1.5×160
最大荷重(t)
5
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:17
爪寸法(mm)
A:3.0、B:18、C:25、E:9