KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046475
品番
206-02
参考基準価格(税別)
¥41,020
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:621220、適合ショルダー品番:202-2-T、適合アーム品番:206-02-220-S
質量(kg)
3.36
穴数
ジョイント位置調整穴数:2
アーム長さ(mm)
220
能力(mm)
100-250(外抜き)
ボルト(mm)
R1/2×210
最大荷重(t)
7
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:22
爪寸法(mm)
A:4.0、B:24、C:16、E:9