KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046493
品番
206-2
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥112,300
販売価格(税込)
¥107,778
販売価格(税別)
¥
97,980
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番:626400、適合ショルダー品番:202-3-T、適合アーム品番:206-2-400-S
質量(kg)
8.85
穴数
ジョイント位置調整穴数:3
アーム長さ(mm)
400
能力(mm)
180-400(外抜き)
ボルト(mm)
R3/4×400
最大荷重(t)
10
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:27
爪寸法(mm)
A:5.0、B:30、C:23、D:30