KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046509
品番
206-3
参考基準価格(税別)
¥139,850
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
適合
適合センターボルト品番626400、適合ショルダー品番:202-3-T、適合アーム品番:206-3-540-S
穴数
ジョイント位置調整穴数:3
アーム長さ(mm)
540
能力(mm)
240-500(外抜き)
最大荷重(t)
12
爪寸法(mm)
A:5.0、B:29、C:17、E:22