KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
500
適合
適合アーム品番:3-200-S・3-300-S・3-400-S・3-512-S、適合センターボルト品番:637350、適合クロスビーム品番:11-520
注文コード
29046563
品番
11-1-A5
参考基準価格(税別)
¥473,450
販売価格(税込)
¥461,780
販売価格(税別)
¥
419,800
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合アーム品番:3-200-S・3-300-S・3-400-S・3-512-S、適合センターボルト品番:637350、適合クロスビーム品番:11-520
質量(kg)
27.57
アーム長さ(mm)
500
能力(mm)
外抜き:520