KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
100
最大荷重(t)
6
適合
適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-10-T、適合アーム品番:1-90-S
注文コード
29046658
品番
30-10
参考基準価格(税別)
¥40,300
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-10-T、適合アーム品番:1-90-S
質量(kg)
1.59
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
外抜き:20-130、内抜き:70-180
爪幅(mm)
20
爪長さ(mm)
13
最大荷重(t)
6
爪厚さ(mm)
3〜8