3本アームプーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 最大荷重(t)1.5 適合適合センターボルト品番:609087、適合ショルダー品番:42-1-T、適合アーム品番:42-1-65-S 注文コード29046676 品番42-1
参考基準価格(税別)¥12,770 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980
この商品はアーム長さ・最大荷重・適合など30種類から選べます 他の種類を見る
適合適合センターボルト品番:609087、適合ショルダー品番:42-1-T、適合アーム品番:42-1-65-S 質量(kg)0.3 能力(mm)外抜き:30-65 爪幅(mm)10 爪長さ(mm)8 最大荷重(t)1.5 リーチ寸法(mm)65 爪厚さ(mm)2〜4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする