KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(t)
2.5
適合
適合センターボルト品番:609105、適合ショルダー品番:42-1-T、適合アーム品番:42-2-80-S
注文コード
29046685
品番
42-2
参考基準価格(税別)
¥15,850
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:609105、適合ショルダー品番:42-1-T、適合アーム品番:42-2-80-S
質量(kg)
0.33
能力(mm)
外抜き:40-80
爪幅(mm)
10
爪長さ(mm)
8
最大荷重(t)
2.5
リーチ寸法(mm)
80
爪厚さ(mm)
2〜4