KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(t)
5
適合
適合センターボルト品番:614200、適合ショルダー品番:202-1-T、適合アーム品番:42-4-160-S
注文コード
29046703
品番
42-4
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:614200、適合ショルダー品番:202-1-T、適合アーム品番:42-4-160-S
質量(kg)
2.08
能力(mm)
外抜き:70-130
爪幅(mm)
24
爪長さ(mm)
38
最大荷重(t)
5
リーチ寸法(mm)
160
爪厚さ(mm)
4〜12