KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
最大荷重(t)
7
適合
適合センターボルト品番:621300、適合ショルダー品番:202-2-T、適合アーム品番:42-5-200-S
注文コード
29046719
品番
42-5
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:621300、適合ショルダー品番:202-2-T、適合アーム品番:42-5-200-S
質量(kg)
4.3
能力(mm)
外抜き:100-180
爪幅(mm)
34
爪長さ(mm)
40
最大荷重(t)
7
リーチ寸法(mm)
200
爪厚さ(mm)
4〜13