KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
100
最大荷重(t)
4
適合
適合センターボルト品番:44-1-206、適合ショルダー品番:45-1-T
注文コード
29046728
品番
45-1
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:44-1-206、適合ショルダー品番:45-1-T
質量(kg)
0.67
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
外抜き:40-100
ボルト(mm)
M12×1.5×130
爪幅(mm)
16
爪長さ(mm)
9
最大荷重(t)
4
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:14
爪厚さ(mm)
3〜6