KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
120
最大荷重(t)
6
適合
適合センターボルト品番:44-2-206、適合ショルダー品番:45-2-T、適合アーム品番:45-2-120-S
注文コード
29046737
品番
45-2
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:44-2-206、適合ショルダー品番:45-2-T、適合アーム品番:45-2-120-S
質量(kg)
1.12
アーム長さ(mm)
120
能力(mm)
外抜き:55-120
ボルト(mm)
M14×1.5×160
爪幅(mm)
17
爪長さ(mm)
15
最大荷重(t)
6
ヘッド寸法(mm)
センターボルト:17
爪厚さ(mm)
3〜6