KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
アーム長さ(mm)
350
適合
適合センターボルト品番:44-7-206、適合ショルダー品番:45-4-T、適合アーム品番:45-7-350-S
注文コード
29046773
品番
45-7
参考基準価格(税別)
¥230,900
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
この商品は
アーム長さ・最大荷重・適合
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:44-7-206、適合ショルダー品番:45-4-T、適合アーム品番:45-7-350-S
質量(kg)
9.1
アーム長さ(mm)
350
能力(mm)
外抜き:600