3本アームプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 アーム長さ(mm)50-75-100 最大荷重(t)1 適合適合センターボルト品番:610110、適合ショルダー品番:42-0-T、適合アーム品番:209-0-100-S 注文コード29046789 品番209-0
参考基準価格(税別)¥15,850 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はアーム長さ・最大荷重・適合など30種類から選べます 他の種類を見る
適合適合センターボルト品番:610110、適合ショルダー品番:42-0-T、適合アーム品番:209-0-100-S 質量(kg)0.49 穴数ジョイント位置調整穴数:2 アーム長さ(mm)50-75-100 能力(mm)100(外抜き) 最大荷重(t)1 ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッド:8 爪寸法(mm)A:5.0、B:10、C:8、E:5.5、A2:4.0、B2:10、C2:6、E2:5.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする