KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アームプーラー(油圧)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046843
品番
47-1-B
参考基準価格(税別)
¥316,950
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
ショルダー部は高剛性な鍛造で、2本アーム、3本アーム両方に対応します。
適合
適合油圧ラム品番:8-1-F
質量(kg)
20.92
アーム長さ(mm)
300
能力(mm)
外掛け能力(mm):300
最大荷重(t)
15