KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アーム固定プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046895
品番
12-2
参考基準価格(税別)
¥59,500
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
予めアームの開きをレバーアクションにより正確に調整する事ができます。
能力(mm)
外抜き:150
アーム長さ(mm)
125
最大荷重(t)
8
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッドサイズ(mm):19
適合
適合センターボルト品番:12-2-206、適合ショルダー品番:12-2-T、適合アーム品番:12-2-125-S、適合スパナ品番:12-2-8
質量(kg)
1.72