KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アーム固定プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046904
品番
12-3
参考基準価格(税別)
¥89,850
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
予めアームの開きをレバーアクションにより正確に調整する事ができます。
能力(mm)
外抜き:200
アーム長さ(mm)
165
最大荷重(t)
10
ヘッド寸法(mm)
センターボルトヘッドサイズ(mm):24
適合
適合センターボルト品番:12-3-206、適合ショルダー品番:12-3-T、適合アーム品番:12-3-180-S、適合スパナ品番:12-3-8
質量(kg)
3.5