3本アーム固定プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29046929 品番 12-5
参考基準価格(税別)¥535,800 販売価格(税込) ¥516,780
販売価格(税別)
469,800

予めアームの開きをレバーアクションにより正確に調整する事ができます。

能力(mm)外抜き:30-350、内抜き:300-425 アーム長さ(mm)300〜425 最大荷重(t)10 ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッドサイズ(mm):27 適合適合センターボルト品番:12-5-206、適合ショルダー品番:12-4-T、適合アーム品番:12-5-275-E、適合スパナ品番:12-3-8 質量(kg)13.49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする