3本アーム固定プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29046938 品番 12-6
参考基準価格(税別)¥640,400 販売価格(税込) ¥615,780
販売価格(税別)
559,800

予めアームの開きをレバーアクションにより正確に調整する事ができます。

能力(mm)外抜き:50-450、内抜き:350-550 アーム長さ(mm)350〜550 最大荷重(t)15 ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッドサイズ(mm):36 適合適合センターボルト品番:12-6-206、適合ショルダー品番:12-6-T、適合アーム品番:12-6-300-E、適合スパナ品番:12-6-8 質量(kg)32.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする