3本アーム固定プーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29046947 品番 12-7
参考基準価格(税別)¥784,200 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800

予めアームの開きをレバーアクションにより正確に調整する事ができます。

能力(mm)外抜き:75-650、内抜き:550-725 アーム長さ(mm)550〜725 最大荷重(t)15 ヘッド寸法(mm)センターボルトヘッドサイズ(mm):36 適合適合センターボルト品番:12-7-206、適合ショルダー品番:12-7-T、適合アーム品番:12-7-350-E、適合スパナ品番:12-6-8 質量(kg)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする