3本アーム自動求心プーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29046965 品番 483-3
参考基準価格(税別)¥47,850 販売価格(税込) ¥47,278
販売価格(税別)
42,980

内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。

能力(mm)外抜き:25-150 アーム長さ(mm)150 最大荷重(t)2.5 爪厚さ(mm)3〜6 爪幅(mm)14 爪長さ(mm)8 先端径(mm)センターボルト:Φ8 質量(kg)1.16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする