KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラーその他
3本アーム自動求心プーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29046974
品番
483-4
参考基準価格(税別)
¥55,900
販売価格(税込)
¥52,778
販売価格(税別)
¥
47,980
バスケットに入れる
内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。
能力(mm)
外抜き:80-200
アーム長さ(mm)
200
最大荷重(t)
3
爪厚さ(mm)
3.5〜7
爪幅(mm)
16
爪長さ(mm)
9
先端径(mm)
センターボルト:Φ11
質量(kg)
1.72