3本アーム自動求心プーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29046983 品番 483-5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥74,650 販売価格(税込) ¥70,378
販売価格(税別)
63,980

内部に組み込まれた強力スプリングにより、自動求心、素早い操作、つかみ自動締付ができます。
アームのリーチが従来の小型プーラーより長く、奥まった場所にある部品の抜き取りもできます。

能力(mm)外抜き:100-250 アーム長さ(mm)250 最大荷重(t)3 爪厚さ(mm)3.5〜7 爪幅(mm)16 爪長さ(mm)9 先端径(mm)センターボルト:Φ11 質量(kg)2.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする