KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アーム超薄爪プーラー クイック
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29047026
品番
30-10+S-T
参考基準価格(税別)
¥60,880
販売価格(税込)
¥62,678
販売価格(税別)
¥
56,980
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。超薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
適合
適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-10-T、適合アーム品番:1-95-S
質量(kg)
1.54
アーム長さ(mm)
100
能力(mm)
外抜き:130、内抜き:70-180
爪幅(mm)
24
爪長さ(mm)
7
最大荷重(t)
3
爪厚さ(mm)
3