30-1+S 3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ) 29047044 30-1+S 3本アーム薄爪スライドプーラー KUKKO(クッコ) 29047044

3本アーム薄爪スライドプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29047044 品番 30-1+S
参考基準価格(税別)¥56,040 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

レンチ等を使わずに赤いノブを廻すだけでアーム位置の調整ができます。
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。

能力(mm)外抜き:15-90、内抜き:70-140 アーム長さ(mm)100 最大荷重(t)3 爪厚さ(mm)2.6 爪幅(mm)30 爪長さ(mm)7 適合適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-1-T、適合アーム品番:1-93-S 質量(kg)1.46

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする