KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アーム薄爪プーラー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29047096
品番
30-1-S
参考基準価格(税別)
¥47,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
能力(mm)
外抜き:90、内抜き:70-140
アーム長さ(mm)
100
最大荷重(t)
6
爪厚さ(mm)
2.6
爪幅(mm)
30
爪長さ(mm)
7
適合
適合センターボルト品番:614135、適合ショルダー品番:30-1-T、適合アーム品番:1-91-S
質量(kg)
1.34