KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の ギヤプーラー
3本アーム薄爪プーラーセット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
29047166
品番
30-3-SP
参考基準価格(税別)
¥440,550
販売価格(税込)
¥428,780
販売価格(税別)
¥
389,800
バスケットに入れる
プーリーやギアホイール、ボールベアリング等を、強力に、しかも傷めることなく引き抜くことができます。
ショルダー部はリブを備え高剛性です。薄爪タイプです。外抜き、内抜き両用に使えます。
能力(mm)
外抜き:250
アーム長さ(mm)
200・300・400
質量(kg)
23.6
セット内容
23.67