曜日別特売
K-70-A PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ) 29047446

K-70-A PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ) 29047446
K-70-A PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ) 29047446
K-70-A PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ) 29047446
K-70-A PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ) 29047446
K-70-A PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ) 29047446

PULLPO ボールベアリングプーラーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
ベアリング外径26~52(Φmm)
内容量1セット注文コード29047446品番K-70-A
参考基準価格(税別)¥184,300販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。
特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。
ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。

ベアリング外径(Φmm)26~52適合適合ベアリング:6000-6006・6200-6205・6300-6304寸法(mm)十字パーツ:10-42アーム長さ(mm)70リング穴径(Φmm)19~38ベアリング内径(Φmm)10~30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする