K-70-C PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ) 29047464 K-70-C PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ) 29047464 K-70-C PULLPO ボールベアリングプーラーセット KUKKO(クッコ) 29047464

PULLPO ボールベアリングプーラーセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 29047464 品番 K-70-C
参考基準価格(税別)¥407,600 販売価格(税込) ¥406,780
販売価格(税別)
369,800

溝付の玉軸受ベアリングを傷つけず、シャフトを取り外すことなく引き抜くことができます。溝付ベアリングの、外輪のレースに内側から爪を引っ掛けて引き抜きます。特別なショルダーのデザインで、簡単に組み立てとベアリングへの取付ができます。
特別なショルダーのデザインで、アームの広がりを調整することができるため、最適なア-ムの角度とテンションで引き抜きできます。アームは、90度回転させるだけでクロスビームへの装着ができます。
ベアリングに設置する十字のパーツにより、安定したスライディングハンマーによる引き抜きができます(センターボルトは六角部を下にしてください)。

ベアリング外径(Φmm)26〜150 適合適合ベアリング:6000-6020・6200-6212・6300-6311・6403-6408 寸法(mm)十字パーツ:10-80 アーム長さ(mm)70・156 リング穴径(Φmm)19〜77.5 ベアリング内径(Φmm)10〜100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングプーラーの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingpura_howtouse/
2023-02-03

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする