KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426

KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426
KS-22-01 スライドハンマーセット KUKKO(クッコ) 29048426

スライドハンマーセット

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
質量(kg)2.18、ハンマー:1.16
内容量1セット注文コード29048426品番KS-22-01
参考基準価格(税別)¥44,450販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

アダプターが9個付属する汎用のスライドハンマーセットです。
キャリングケース付です。

付属品黒アダプター(M3・M4・M5・M6・M8・M10)、メッキアダプター(M7・M10・15-16G)全長(mm)ハンマー:290、ハンマーオモリ:110質量(kg)2.18、ハンマー:1.16ねじスライドハンマーネジサイズ:M12×1.75スライド幅(mm)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

操縦」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする