15-4 セパレーター KUKKO(クッコ) 29048548 15-4 セパレーター KUKKO(クッコ) 29048548 15-4 セパレーター KUKKO(クッコ) 29048548

セパレーター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合適合プーラー装置品番:18-4、適合サイドボルト品番:015401 注文コード29048548 品番15-4
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥214,700 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は適合など10種類から選べます 他の種類を見る

部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。
適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。
セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。

用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。 適合適合プーラー装置品番:18-4、適合サイドボルト品番:015401 長さ(mm)ボルト:200 質量(kg)11.8 ねじプーラー装置取付け用:R5/8" 開き幅(mm)スライド:30-200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする