17-1 セパレーター KUKKO(クッコ) 29048575 17-1 セパレーター KUKKO(クッコ) 29048575 17-1 セパレーター KUKKO(クッコ) 29048575 17-1 セパレーター KUKKO(クッコ) 29048575

セパレーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合適合プーラー装置品番:18-1、適合センターボルト品番:17-1-06、適合ショルダー品番:17-1-T、適合サイドボルト品番:017167 注文コード29048575 品番17-1
参考基準価格(税別)¥46,100 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は適合など10種類から選べます 他の種類を見る

部品を引き抜くにはセパレーター(13、15、17シリーズ)とそれに適したサイズのプーラー装置(18シリーズ)を組み合わせて使用します。
適合するプーラー装置のボルトをセパレーターの2つのタップホールにねじ込みます。
セパレーターの爪はたいへん鋭くなっており、部品の裏に入り込み、てこの原理で押し出します。

用途ボールベアリング、ローラーベアリング、インナーレースやその他固着した部品の引き抜き作業に。 適合適合プーラー装置品番:18-1、適合センターボルト品番:17-1-06、適合ショルダー品番:17-1-T、適合サイドボルト品番:017167 長さ(mm)ボルト:75 質量(kg)1.47 ねじプーラー装置取付け用:M10 開き幅(mm)スライド:12-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする