セパレータープーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合適合センターボルト品番:623325、適合ショルダー品番:204-3-T、適合アーム品番:210-2-270-P、適合サイドクランプ品番:210201 注文コード29048618 品番210-2
参考基準価格(税別)¥81,550 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

ベアリングの引き抜きに最適なツールです。多種の用途に使用できるプーラーです。アームは場所をとらないデザインで、狭い場所にも使用できます。
アームの爪は、ナイフのように鋭くできているので固着した部品をとりはずすのに便利で、ベアリング、ベアリングレース、ピニオンなどに使われます。
横側からのクランプはアームをしっかりと締めつけ、スリップせず確実な作業を保証します。

適合適合センターボルト品番:623325、適合ショルダー品番:204-3-T、適合アーム品番:210-2-270-P、適合サイドクランプ品番:210201 寸法(mm)センターボルト:R5/8×325 質量(kg)4.33 径(Φmm)センターボルト:23 能力(mm)外抜き:25-135 先端径(Φmm)センターボルト:11 リーチ寸法(mm)270 ヘッド寸法(mm)センターボルト:24
注意
※引き抜く前にサイドクランプでしっかりとアームを締めつけて下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする