KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラーその他
バッテリーターミナルプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:610070、適合ショルダー品番:41-0-T、適合アーム品番:41-0-40-P
最大荷重(t)
1
注文コード
29048898
品番
41-0
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
適合・最大荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:610070、適合ショルダー品番:41-0-T、適合アーム品番:41-0-40-P
質量(kg)
0.21
能力(mm)
外抜き:30-60
爪幅(mm)
10
爪長さ(mm)
7
最大荷重(t)
1
リーチ寸法(mm)
40
爪厚さ(mm)
2〜4