KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラーその他
バッテリーターミナルプーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
適合
適合センターボルト品番:610070、適合ショルダー品番:42-0-T、適合アーム品番:42-0-40-S
最大荷重(t)
1.5
注文コード
29048907
品番
42-0
参考基準価格(税別)
¥14,150
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
適合・最大荷重
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
適合
適合センターボルト品番:610070、適合ショルダー品番:42-0-T、適合アーム品番:42-0-40-S
質量(kg)
0.27
能力(mm)
外抜き:30-60
爪幅(mm)
10
爪長さ(mm)
7
最大荷重(t)
1.5
リーチ寸法(mm)
40
爪厚さ(mm)
2〜4