バッテリーターミナルプーラー

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合適合センターボルト品番:608080、適合ショルダー品番:482-1-T 注文コード29048916 品番48
参考基準価格(税別)¥17,150 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は適合・最大荷重など3種類から選べます 他の種類を見る
適合適合センターボルト品番:608080、適合ショルダー品番:482-1-T 質量(kg)0.23 能力(mm)外抜き:60 リーチ寸法(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする