KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラーその他
プーラー装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29048968
品番
18-0
参考基準価格(税別)
¥20,250
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)
50-110
リーチ寸法(mm)
150
最大荷重(t)
3
適合
適合セパレーター品番:15-0・17-0、適合センターボルト品番:612130、適合ショルダー品番:18-0-T、適合サイドボルト品番:018175
ねじ
M10
質量(kg)
0.83