KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラーその他
プーラー装置
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29048977
品番
18-1
参考基準価格(税別)
¥35,950
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)
60-150
リーチ寸法(mm)
200
最大荷重(t)
5
適合
適合セパレーター品番:15-1・17-1、適合センターボルト品番:618175、適合ショルダー品番:18-1-T、適合サイドボルト品番:018265
ねじ
M10
質量(kg)
2.05