18-2 プーラー装置 KUKKO(クッコ) 29048986 18-2 プーラー装置 KUKKO(クッコ) 29048986 18-2 プーラー装置 KUKKO(クッコ) 29048986 18-2 プーラー装置 KUKKO(クッコ) 29048986 18-2 プーラー装置 KUKKO(クッコ) 29048986 18-2 プーラー装置 KUKKO(クッコ) 29048986

プーラー装置

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29048986 品番 18-2
参考基準価格(税別)¥52,850 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。

能力(mm)60-200 リーチ寸法(mm)250 最大荷重(t)7 適合適合セパレーター品番:13-2・15-2・17-2、適合センターボルト品番:621170、適合ショルダー品番:18-2-T、適合サイドボルト品番:018275 ねじM14×1.5 質量(kg)3.25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする