KUKKO(クッコ)
KUKKO(クッコ)の プーラー(引き抜き専用工具)
KUKKO(クッコ)の プーラーその他
プーラー装置
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29049004
品番
18-4
参考基準価格(税別)
¥201,600
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
セパレーター(13、15、17シリーズ)と共に用います。プーラー装置のボルトは、セパレーターのアゴにあけられているネジ穴に挿入されます。
能力(mm)
120-380
リーチ寸法(mm)
350
最大荷重(t)
15
適合
適合セパレーター品番:15-4、適合センターボルト品番:633425、適合ショルダー品番:18-4-T、適合サイドボルト品番:018450
ねじ
R5/8”
質量(kg)
14.3